€ 46,98/ stukexcl. btw
€ 56,85incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCF |
Type | Flanged Housing Unit |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 95 mm |
Hoogte | 22 mm |
Breedte | 95 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70 mm |
Behuizing | CF05 |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |