€ 163,67/ stukexcl. btw
€ 198,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASE |
Type | Plummer-block Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 240 mm |
Hoogte | 140 mm |
Breedte | 18 mm |
Hoogte as | 30.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 190 mm |
Behuizing | ASE12 |