Eriks
INA

INA PASE50-XL-N-I, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 50 mm As-Ø

  • ERIKS:23196093
  • Fabrikant:4012802838398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 102,41/ stukexcl. btw

€ 123,92incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
50 mm
Lengte
200 mm
Hoogte
115 mm
Breedte
18 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
158 mm
Behuizing
GG.ASE10-N
Alternatieven

€ 101,51/ stukexcl. btw

€ 122,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026