€ 76,44/ stukexcl. btw
€ 92,49incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASE |
Type | Plummer Block Housing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 179 mm |
Hoogte | 99 mm |
Breedte | 48 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 138.25 mm |
Behuizing | ASE08 |