Eriks
INA

INA PASE40-TV-FA125.5, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Kunststof Behuizing, 40 mm As-Ø

  • ERIKS:11835339
  • Fabrikant:4012802831931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,08/ stukexcl. btw

€ 146,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Polymeer
Coating behuizing
Corrotect
Asdiameter
40 mm
Lengte
184 mm
Hoogte
99 mm
Breedte
54 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
137 mm
Behuizing
GEH.ASE08-TV