€ 75,02/ stukexcl. btw
€ 90,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASE |
Type | Plummer-block Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Gietijzer |
Coating behuizing | Corrotect |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 163 mm |
Hoogte | 84 mm |
Breedte | 14 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 119 mm |
Behuizing | GG.ASE06-N-FA125.1 |