Eriks
INA

INA PASE30-N-FA106, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 30 mm As-Ø

  • ERIKS:14185070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,13/ stukexcl. btw

€ 77,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
30 mm
Lengte
163 mm
Hoogte
84 mm
Breedte
14 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
119 mm
Behuizing
GEHASE06-GG-N
Dynamisch draaggetal
19.5 N
Statisch draaggetal
11.3 N