€ 73,60/ stukexcl. btw
€ 89,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PASE |
Type | Plummer-block Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Gietijzer |
Coating behuizing | Corrotect |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 140.5 mm |
Hoogte | 71 mm |
Breedte | 11 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Behuizing | GEH.ASE05-TV |