Eriks
INA

INA PASE12-XL, Plummerblok Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 12 mm As-Ø

  • ERIKS:11669902
  • Fabrikant:4012802793529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,26/ stukexcl. btw

€ 47,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Gietijzer
Asdiameter
12 mm
Lengte
125 mm
Hoogte
57 mm
Breedte
30 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Behuizing
ASE03