€ 145,53/ stukexcl. btw
€ 176,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 80000 N |
Statisch draaggetal | 176000 N |
Grenstoerental | 5800 tr/min |
Referentietoerental | 3600 tr/min |