Eriks
INA

INA Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAO6X13X8-TV-XL

  • ERIKS:13244176
  • Fabrikant:4012802735123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,80/ stukexcl. btw

€ 11,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNAO
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
8 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2950 N
Statisch draaggetal
2280 N
Grenstoerental
36500 tr/min
Referentietoerental
48500 tr/min