€ 9,80/ stukexcl. btw
€ 11,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 13 mm |
Breedte | 8 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2600 N |
Statisch draaggetal | 2280 N |
Grenstoerental | 36500 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 21900 tr/min |
Referentietoerental | 48500 tr/min |