€ 68,54/ stukexcl. btw
€ 82,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 49500 N |
Statisch draaggetal | 85000 N |
Grenstoerental | 7700 tr/min |
Referentietoerental | 4650 tr/min |