Eriks
INA

INA Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAO5X10X8-TV-XL

  • ERIKS:11835562
  • Fabrikant:4012802735116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,67/ stukexcl. btw

€ 11,70incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNAO
Binnendiameter
5 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
8 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2650 N
Statisch draaggetal
1920 N
Grenstoerental
39000 tr/min
Referentietoerental
53000 tr/min