€ 38,94/ stukexcl. btw
€ 47,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 35500 N |
Statisch draaggetal | 62000 N |
Grenstoerental | 9100 tr/min |
Referentietoerental | 5600 tr/min |