€ 54,96/ stukexcl. btw
€ 66,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 26500 N |
Statisch draaggetal | 60000 N |
Grenstoerental | 9300 tr/min |
Referentietoerental | 5800 tr/min |