€ 38,43/ stukexcl. btw
€ 46,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 26000 N |
Statisch draaggetal | 33500 N |
Grenstoerental | 14600 tr/min |
Referentietoerental | 8500 tr/min |