€ 24,72/ stukexcl. btw
€ 29,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 22100 N |
Statisch draaggetal | 34000 N |
Grenstoerental | 15100 tr/min |
Referentietoerental | 8800 tr/min |