Eriks
INA

INA Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAO25X35X26

  • ERIKS:11835551
  • Fabrikant:4012801181334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,39/ stukexcl. btw

€ 35,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNAO
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
26 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
19400 N
Statisch draaggetal
37000 N
Grenstoerental
18100 tr/min
Referentietoerental
11200 tr/min