Eriks
INA

INA Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAO25X35X17

  • ERIKS:13560354
  • Fabrikant:4012801601047
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,76/ stukexcl. btw

€ 28,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNAO
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
26000 N
Grenstoerental
18100 tr/min
Referentietoerental
11000 tr/min