€ 24,72/ stukexcl. btw
€ 29,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 11800 N |
Statisch draaggetal | 15900 N |
Grenstoerental | 20400 tr/min |
Referentietoerental | 12400 tr/min |