€ 30,69/ stukexcl. btw
€ 37,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 26 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 16800 N |
Statisch draaggetal | 28500 N |
Grenstoerental | 21300 tr/min |
Referentietoerental | 13700 tr/min |