€ 19,89/ stukexcl. btw
€ 24,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 11500 N |
Statisch draaggetal | 12500 N |
Grenstoerental | 22900 tr/min |
Referentietoerental | 15900 tr/min |