€ 14,34/ stukexcl. btw
€ 17,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 10000 N |
Statisch draaggetal | 9900 N |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 15500 tr/min |
Referentietoerental | 19700 tr/min |