€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNAO |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 10 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5300 N |
Statisch draaggetal | 5500 N |
Grenstoerental | 29500 tr/min |
Referentietoerental | 28000 tr/min |