Eriks
INA

INA Naaldlager zonder spoorkragen zonder binnenring RNAO100X120X30-XL

  • ERIKS:13244161
  • Fabrikant:4012802735666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,96/ stukexcl. btw

€ 389,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNAO
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
80000 N
Statisch draaggetal
188000 N
Grenstoerental
4700 tr/min
Referentietoerental
3150 tr/min