Eriks
INA

INA Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAO70X100X30-XL

  • ERIKS:12625085
  • Fabrikant:4054363039364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 171,94/ stukexcl. btw

€ 208,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NAO
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
80000 N
Statisch draaggetal
176000 N
Grenstoerental
5800 tr/min
Referentietoerental
3350 tr/min