€ 39,84/ stukexcl. btw
€ 48,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NAO |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 22500 N |
Statisch draaggetal | 46000 N |
Grenstoerental | 10300 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 6200 tr/min |
Referentietoerental | 5900 tr/min |