Eriks
INA

INA Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAO35X55X20-XL

  • ERIKS:13244140
  • Fabrikant:4054364798666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,58/ stukexcl. btw

€ 56,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NAO
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
37000 N
Statisch draaggetal
57000 N
Grenstoerental
11300 tr/min
Referentietoerental
6200 tr/min