€ 34,73/ stukexcl. btw
€ 42,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NAO |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 21400 N |
Statisch draaggetal | 41500 N |
Grenstoerental | 11500 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 6900 tr/min |
Referentietoerental | 6500 tr/min |