€ 33,49/ stukexcl. btw
€ 40,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NAO |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 22100 N |
Statisch draaggetal | 34000 N |
Grenstoerental | 15100 tr/min |
Referentietoerental | 8100 tr/min |