€ 68,33/ stukexcl. btw
€ 82,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NAO |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 23500 N |
Statisch draaggetal | 27500 N |
Grenstoerental | 17200 tr/min |
Referentietoerental | 9100 tr/min |