€ 34,90/ stukexcl. btw
€ 42,23incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NAO |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 26000 N |
Grenstoerental | 18100 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 10900 tr/min |
Referentietoerental | 10000 tr/min |