€ 25,17/ stukexcl. btw
€ 30,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NAO |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 12 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 11500 N |
Statisch draaggetal | 12500 N |
Grenstoerental | 22900 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 13800 tr/min |
Referentietoerental | 14300 tr/min |