Eriks
INA

INA Naaldlager zonder spoorkragen met binnenring NAO12X24X13

  • ERIKS:11834854
  • Fabrikant:4012802716900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,07/ stukexcl. btw

€ 23,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NAO
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
8900 N
Statisch draaggetal
11800 N
Grenstoerental
23600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
14100 tr/min
Referentietoerental
15000 tr/min
Alternatieven

€ 31,80/ stukexcl. btw

€ 38,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026