Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6906-XL

  • ERIKS:23527084
  • Fabrikant:4012802340792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,79/ stukexcl. btw

€ 56,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 69
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
49000 N
Statisch draaggetal
71000 N
Grenstoerental
12600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min
Referentietoerental
6600 tr/min