€ 36,91/ stukexcl. btw
€ 44,66incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 69 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 44000 N |
Statisch draaggetal | 59000 N |
Grenstoerental | 14400 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 8600 tr/min |
Referentietoerental | 7900 tr/min |
€ 65,12/ stukexcl. btw
€ 78,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026