€ 33,55/ stukexcl. btw
€ 40,60incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 69 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 40500 N |
Statisch draaggetal | 51000 N |
Grenstoerental | 16900 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 10100 tr/min |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
€ 60,18/ stukexcl. btw
€ 72,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026