Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6903-XL

  • ERIKS:11671549
  • Fabrikant:4012802272680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,74/ stukexcl. btw

€ 25,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 69
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
23 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
21100 N
Statisch draaggetal
29000 N
Grenstoerental
20000 tr/min
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Referentietoerental
10500 tr/min
Alternatieven

€ 36,91/ stukexcl. btw

€ 44,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026