Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6902-XL

  • ERIKS:11671548
  • Fabrikant:4012802438871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,66/ stukexcl. btw

€ 23,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 69
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
23 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
25500 N
Grenstoerental
21100 tr/min
Grenstoerental vetsmering
12600 tr/min
Referentietoerental
11700 tr/min
Alternatieven

€ 34,66/ stukexcl. btw

€ 41,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026