Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA6901-XL

  • ERIKS:11671547
  • Fabrikant:4054369081824
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 69
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
18100 N
Statisch draaggetal
21600 N
Grenstoerental
23200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
13900 tr/min
Referentietoerental
14300 tr/min
Alternatieven

€ 32,79/ stukexcl. btw

€ 39,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026