€ 43,60/ stukexcl. btw
€ 52,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 69 |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 45500 N |
Statisch draaggetal | 63000 N |
Grenstoerental | 13600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 8200 tr/min |
Referentietoerental | 7400 tr/min |
€ 77,62/ stukexcl. btw
€ 93,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026