Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA69/22-XL

  • ERIKS:11671544
  • Fabrikant:4012802212549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,13/ stukexcl. btw

€ 42,51incl. btw

144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 69
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
42000 N
Statisch draaggetal
55000 N
Grenstoerental
15300 tr/min
Grenstoerental vetsmering
9200 tr/min
Referentietoerental
8400 tr/min
Alternatieven

€ 61,95/ stukexcl. btw

€ 74,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026