Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4928-XL

  • ERIKS:23996823
  • Fabrikant:4047643205290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 365,80/ stukexcl. btw

€ 442,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
237000 N
Statisch draaggetal
500000 N
Grenstoerental
2900 tr/min
Grenstoerental vetsmering
1740 tr/min
Referentietoerental
1910 tr/min