Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4926-XL

  • ERIKS:23996822
  • Fabrikant:4047643205306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 317,46/ stukexcl. btw

€ 384,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
229000 N
Statisch draaggetal
470000 N
Grenstoerental
3100 tr/min
Grenstoerental vetsmering
1850 tr/min
Referentietoerental
2080 tr/min