€ 271,40/ stukexcl. btw
€ 328,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RNA 49 |
Binnendiameter | 135 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 45 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 205000 N |
Statisch draaggetal | 390000 N |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 2040 tr/min |
Referentietoerental | 2250 tr/min |