Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4922-XL

  • ERIKS:11671540
  • Fabrikant:4047643205337
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,57/ stukexcl. btw

€ 286,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
125 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
149000 N
Statisch draaggetal
290000 N
Grenstoerental
3700 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2220 tr/min
Referentietoerental
2430 tr/min
Alternatieven

€ 39,12/ stukexcl. btw

€ 47,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026