Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4920-XL

  • ERIKS:23522899
  • Fabrikant:4047643205344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,64/ stukexcl. btw

€ 259,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
115 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
144000 N
Statisch draaggetal
270000 N
Grenstoerental
4000 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2400 tr/min
Referentietoerental
2650 tr/min