Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4919-XL

  • ERIKS:23522897
  • Fabrikant:4012802845020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,12/ stukexcl. btw

€ 215,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
131000 N
Statisch draaggetal
260000 N
Grenstoerental
4200 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2500 tr/min
Referentietoerental
2500 tr/min