Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring RNA4918-XL

  • ERIKS:23996819
  • Fabrikant:4047643205368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,89/ stukexcl. btw

€ 191,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RNA 49
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
129000 N
Statisch draaggetal
250000 N
Grenstoerental
4400 tr/min
Grenstoerental vetsmering
2650 tr/min
Referentietoerental
2650 tr/min